{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1 mm | |
Oven avautumiskulma | 180 astetta | |
Korkeudensäätö portaittain | 25 mm | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 600 mm | |
Leveys | 400 mm | |
Syvyys | 650 mm | |
Leveys G | 12 | |
Syvyys G | 20 | |
Hyötyleveys | 350 mm | |
Hyötykorkeus laatikoita varten | 75 mm | |
Oven korkeus | 425 mm | |
Oven hyötykorkeus | 425 mm | |
Oven pysäytin | Vasen | |
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä | 1 | |
Ovien lkm | 1 | |
Malli | omaa varustelua varten | |
Paino | 20 kg | |
Tuotetyyppi | Työpenkin runko |
Tuotekoodi | 927422 600/425 | |
EAN / GTIN | 4062406264963 |