Carcasă 16G cu uşă cu opritor pe stânga, pentru autoechipare cu sertare, 12×20G, Înălţime / înălţimea uşii: 600/425mm

Cod articol: 927422 600/425
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime / înălţimea uşii (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1 mm
Unghi de deschidere a uşii 180 grad
Egalizarea înălţimii la intervale 25 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 600 mm
Lăţime 400 mm
Adâncime 650 mm
Lăţime în G 12
Adâncime în G 20
Lăţime utilă 350 mm
Înălţimea utilă pentru sertare 75 mm
Înălţimea uşii 425 mm
Înălţimea utilă a uşii 425 mm
Opritor de uşă pe stânga
Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime 1
Număr de uşi 1
Execuţie pentru echiparea individuală
Greutate 20 kg
Tip produs Carcasă banc de lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 927422 600/425
EAN / GTIN 4062406264963
Număr producător 927422 600/425
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Uşă cu opritor pe stânga.
Carcasă 16G cu uşă, pentru echipare individuală cu sertare, cu construcţie stabilă din oţel. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălţime: 1

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşă antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

La montarea sertarelor în carcasă trebuie să se aibă în vedere că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei.
Ref. 600/425 şi 700/525 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dimensiuni între 200 la 500 și între 800 la 900 pentru montarea pe bancul de lucru GridLine Vario.
  • Ref. 600 şi 700, pentru montaj la banc de lucru GridLine ready-to-go.
  • Inclusiv până la Ref. 500, se montează în combinaţie cu picioare de sprijin.
  • De la Ref. 800, carcasa înlocuieşte picioarele de sprijin. Selectaţi înălţimea astfel încât să corespundă piciorului de spirjin din partea opusă ori carcasei.
  • Respectaţi capacitatea portantă maximă.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Se montează doar la orificii adecvate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Carcasa de podea nu poate fi combinată cu panourile laterale și cu șina electrică din spate.