{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Materiaaldikte | 1 mm | |
| Deuropeningshoek | 180 graden | |
| Hoogteverstelling in raster | 25 mm | |
| Stiftcilinderslot | modulair cilinderhuis | |
| Kleuren | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Hoogte | 600 mm | |
| Breedte | 400 mm | |
| Diepte | 650 mm | |
| Breedte in G | 12 | |
| Diepte in G | 20 | |
| Nuttige breedte | 350 mm | |
| Nuttige hoogte voor lades | 75 mm | |
| Deurhoogte | 425 mm | |
| Nuttige hoogte deur | 425 mm | |
| Deuraanslag | links | |
| Aantal legborden hoogteverstelbaar | 1 | |
| Aantal deuren | 1 | |
| Uitvoering | Naar keuze te configureren | |
| Gewicht | 20 kg | |
| Producttype | Werkbankbehuizing |
| Artikelnummer | 927422 600/425 | |
| EAN/GTIN | 4062406264963 | |
| Nummer fabrikant | 927422 600/425 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |