Välipohja kerrosvaunuun TS9, ruuvikiinnitys 700 mm
Tuote nro.: 918577 700

Suurenna kuvaa napsauttamalla

Suurenna kuvaa napsauttamalla
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Kuormatason leveys | 1 000 mm | |
Kuormatason syvyys | 700 mm | |
Kantavuus | 85 kg | |
Tuotetyyppi | Hyllytaso |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 918577 700 | |
EAN / GTIN | 4045197684134 |
Kuvaus
Malli:
Ruuvattavaksi lisätasona GARANT-kerrosvaunuun TS9. Kulma teräspeltiä, laskutaso puulevyä, naarmuuntumaton antrasiitinvärinen pinta.
Sopii:
Nro 918560
Pintakäsittely:
Hopeanharmaa, jauhemaalattu.