Tussenlegbord voor etagewagen TS9 inschroefbaar 700 mm

Artikelnummer: 918577 700
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Productdetails

Technische gegevens

Laadvlakbreedte 1.000 mm
Laadvlakdiepte 700 mm
Belastbaarheid 85 kg
Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 918577 700
EAN/GTIN 4045197684134

Omschrijving

Uitvoering:

Vast te schroeven als extra niveau in de GARANT etagewagen TS9. Hoek van plaatstaal, inlegdeel houtvezelplaat met krasvast, antracietkleurig oppervlak.

T.b.v.:

Nr. 918560

Kleur:

Zilverkleurige poedercoating.