{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pituus | 1 540 mm | |
Leveys | 540 mm | |
Haarukan pituus | 1 165 mm | |
Haarukan leveys | 160 mm | |
Haarukkapyörien ⌀ | 80×50 mm | |
Nostoalue | 85 mm - 800 mm | |
Kääntyvien pyörien ⌀ | 180×50 mm | |
Kantavuus | 1 000 kg | |
Kääntyvien pyörien materiaali | polyuretaani | |
Haarukkapyörien materiaali | polyuretaani | |
Paino | 110 kg | |
Tuotetyyppi | Saksinostovaunu |
Tuotekoodi | 919916 1000 | |
EAN / GTIN | 4017976068152 | |
Valmistajan numero | 6815 |