{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tilavuus | 450 l | |
Korkeus | 1 072 mm | |
Pituus | 1 374 mm | |
Leveys | 730 mm | |
Kaatoreunan korkeus pyörien kanssa | 733 mm | |
Laatikon korkeus | 708 mm | |
Laatikon pituus | 1 214 mm | |
Laatikon leveys | 669 mm | |
Haarukka-aukon sisäkorkeus | 72 mm | |
Haarukka-aukon sisäleveys | 194 mm | |
Työntöaukon mitta A | 194 mm | |
Työntöaukon mitta C | 603 mm | |
Työntöaukon mitta D | 72 mm | |
Työntöaukkojen etäisyys B | 203 mm | |
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua | 2 | |
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä | 2 | |
Pyörien määrä | 4 | |
Pyörän ⌀ | 200 mm | |
Kantavuus | 750 kg | |
Pyörän materiaali | TPE | |
Väri | vaaleanharmaa RAL 7035 | |
Laskuhanan rakenne | laskuhana, jossa suodatin | |
Kallistusmekanismi | manuaalinen | |
Kallistusvarmistus | kyllä | |
työntöaukot | kyllä | |
Kuljetin | ei | |
hitsattu öljytiiviiksi | kyllä | |
Paino | 83 kg | |
Standardi | EN 1757-3 | |
Tuotetyyppi | Lastukaukalo, kipattava |
Tuotekoodi | 919922 450 | |
EAN / GTIN | 4017976847023 | |
Valmistajan numero | 4702A/7035 |