{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 7035 | |
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Kolor | szare | |
| Wymiar D kieszeni | 72 mm | |
| Wymiar A kieszeni | 194 mm | |
| Wymiar C kieszeni | 603 mm | |
| Szerokość wewnętrzna kieszeni | 194 mm | |
| Rozstaw kieszeni B | 203 mm | |
| Wysokość wewnętrzna kieszeni | 72 mm | |
| Wykonanie kurka spustowego | Zawór spustowy z siatką | |
| Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne | |
| Kieszenie | tak | |
| Liczba kół | 4 | |
| Liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
| Liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
| ⌀ koła | 200 mm | |
| Materiał kółka | TPE | |
| Długość skrzyni | 1 214 mm | |
| Wysokość skrzyni | 708 mm | |
| Długość | 1 374 mm | |
| Szerokość | 730 mm | |
| Szerokość skrzyni | 669 mm | |
| Wysokość | 1 072 mm | |
| Wysokość krawędzi rozładunkowej z rolkami | 733 mm | |
| Nośność | 750 kg | |
| Pojemność | 450 l | |
| Mechanizm przechyłu | Ręcznie | |
| Właściwości | Zabezpieczenie przed przechyłem; z kurkiem spustowym; Spawane olejoszczelnie | |
| Zakres zastosowania | Z cieczami | |
| Norma | EN 1757-3 | |
| Masa | 83 kg |
| Numer artykułu | 919922 450 | |
| EAN / GTIN | 4017976847023 | |
| Numer producenta | 4702A/7035 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |