Cassone ribaltabile per trucioli RAL 7035 con rubinetto di scarico 450 l

Codice art.: 919922 450
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume delle vasche 450 l
Altezza 1.072 mm
Lunghezza 1.374 mm
Larghezza 730 mm
Altezza dei punti di carico con ruote 733 mm
Aletzza cassone 708 mm
Lunghezza cassone 1.214 mm
Larghezza cassone 669 mm
Dimensione interna sedi forche altezza 72 mm
Dimensione interna sedi forche larghezza 194 mm
Sedi forche Dim. A 194 mm
Sedi forche Dim. C 603 mm
Sedi forche Dim. D 72 mm
Distanza sedi forche B 203 mm
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
Numero ruote 4
⌀ Ruota 200 mm
Portata 750 kg
Materiale ruota TPE
Colore grigio chiaro RAL 7035
Esecuzione rubinetto di scarico Rubinetto di scarico con filtro
Meccanismo ribaltabile manuale
Protezione contro il ribaltamento si
Con sedi per forche si
Paranco a fune no
Saldata a tenuta di olio si
Peso 83 kg
Norma EN 1757-3
Tipo di prodotto Cassoni ribaltabili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 919922 450
EAN / GTIN 4017976847023
Codice del produttore 4702A/7035

Descrizione

Esecuzione:

Cassone saldato a tenuta di olio, ribaltabile.
Bordo della conca superiore profilato due volte.
Struttura portante con incavi per forche, predellino e protezione antiribaltamento.
2 ruote fisse e 2 piroettanti (con dispositivo di bloccaggio) con pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetto scanalato.
Sistema di frenatura centralizzato TOTALSTOP sulle ruote piroettanti, di serie e a norma EN 1757-3.

Esecuzione - immagine:

Rubinetto di scarico
con filtro per separare i liquidi dai solidi.
Ribaltamento manuale del carrello.
In caso di svuotamento con carrello elevatore o di carico pesante, si consiglia l'impiego di un carrello con dispositivo di svuotamento automatico.

Norma:

EN 1757-3

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.