Sklopný kontejner RAL 7035 s vypouštěcím kohoutem, Objem kontejneru: 450l

Artiklové číslo: 919922 450
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Objem kontejneru (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Barva šedá
Kapsy na vidle rozměr D D 72 mm
Kapsy na vidle rozměr A A 194 mm
Kapsy na vidle rozměr C C 603 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle šířka 194 mm
Vzdálenost kapes na vidle B B 203 mm
Vnitřní rozměr kapes na vidle výška 72 mm
Provedení vypouštěcího kohoutu Vypouštěcí kohout se sítkem
Druh produktu Vyklápěcí nádoba
Kapsy na vidle ano
Počet kol 4
Počet řiditelných koleček s parkovací brzdou 2
Počet pevných koleček bez parkovací brzdy 2
Kolečko ⌀ 200 mm
Materiál kolo TPE
Rozměr skříně – délka 1 214 mm
Rozměr skříně – výška 708 mm
Délka 1 374 mm
Šířka 730 mm
Rozměr skříně – šířka 669 mm
Výška 1 072 mm
Výsypná hrana výška s kolečky 733 mm
Nosnost 750 kg
Objem 450 l
Mechanismus naklápění Ruční
Vlastnosti Pojistka proti naklonění; s vypouštěcím kohoutem; Olejotěsně svařené
Rozsah použití Pro kapaliny
Norma EN 1757-3
Hmotnost 83 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 919922 450
EAN / GTIN 4017976847023
Číslo výrobce 4702A/7035
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Olejotěsně svařený kontejner, výklopně uložený.
Okraj kontejneru dvakrát ohraněný.
Podstavec s integrovanými kapsami pro vysokozdvižný vozík, nášlapným plechem a pojistkou proti převržení.
2 pevná a 2 řiditelná kolečka (s brzdou) s pneumatikami TPE, náboje uložené na radiálních kuličkových ložiskách.
TOTALSTOP - centrální brzdový systém sériově dodávaný pro řiditelná kolečka.

Provedení – obrázek:

Vypouštěcí kohout
se sítkem k oddělování kapalných a pevných látek.
Vyklápění se provádí ručně.
Pro vyprazdňování s vysokozdvižným vozíkem nebo při velkém zatížení doporučujeme samovýklopný vozík.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.