Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Takaseinä 1-osainen, Sopii tason pituudelle: 1000mm

Tuote nro.: 933610 1000
1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii tason pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja KOMBI-työpöytä
Korkeus, 1-osainen 315 mm
Leveys 840 mm
Sopii tason pituudelle 1 000 mm
Tuotetyyppi Takaseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 933610 1000
Valmistajan numero 933610 1000

Kuvaus

Malli:

Teräslevystä taivutettu, korkeus 25 mm.

Käyttö:

Takaseinäksi, näkösuojaksi, optiseksi elementiksi ja lisävakauttajaksi.

Sopii:

Jalkaosat nro 933620; 933621; 933622; 933625; 933626; 933627; 933632; 933633; 933703933708; 937103.
Asennetaan kahden jalkaosan väliin.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Takaseinän asennus lisää työpöydän kantavuutta 400 kg.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin