Sivuseinä rulokansille Laatikko 20G, syvä

Tuote nro.: 935515
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Käyttö:

Päätyjen peittämiseen, särmättyä teräslevyä, leveys 30 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Käytettäessä sivuseinää tarvitaan tukirungon sisäpuolella vain yksi teräslevyseinä nro 935040; 935045 tai reunalista nro 935442; 935462.
Vakauden takaamiseksi suosittelemme sivuseinän asentamista hyllyjen vasemmalle ja oikealle sivulle.
Kun hyllystöön asennetaan rulokansi, tarvitaan korkeampi sivuseinä.