• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Pared lateral para cierres corredizos Cajón con profundidad 20G

Número de artículo: 935515
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Aplicación:

Para cubrir las partes frontales, chapa de acero doblada, 30 mm de ancho.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Si se emplea una pared lateral, en la superficie interior del bastidor vertical solo se necesita un revestimiento de chapa n.º 935040; 935045 o el travesaño final n.º 935442; 935462.
Por razones de estabilidad recomendamos montar siempre en las estanterías sendas paredes laterales a izquierda y derecha.
En caso de incorporación de un cierre corredizo en un sistema de estanterías se necesita una pared lateral superior.