Seitenwand für Rollladen Schublade 20G tief

Artikel-Nr.: 935515
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Beschreibung

Verwendung:

Für Abdeckung der Seitenfronten, gekantetes Stahlblech, 30 mm breit.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei der Verwendung einer Seitenwand ist auf der Innenseite des Säulenrahmens nur eine Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 oder Endsteg Nr. 935442; 935462 notwendig.
Aus Stabilitätsgründen empfehlen wir bei Regalen jeweils links und rechts eine Seitenwand zu montieren.
Bei Einbau eines Rollladens in eine Regalanlage ist eine höhere Seitenwand notwendig.