Boční stěna pro rolety Zásuvka 20G hluboká

Artiklové číslo: 935515
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Použití:

K zakrytí stranových čel, ohraněný ocelový plech, šířka 30 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při použití boční stěny je na vnitřní straně sloupkového rámu potřebné pouze plechové obložení č. 935040; 935045 nebo koncová lišta č. 935442; 935462.
Z důvodů stability doporučujeme u regálů na levé a pravé straně namontovat boční stěnu.
Při vestavbě rolety do regálového zařízení je nutná vyšší boční stěna.