Paroi latérale pour volets roulants Tiroir profondeur 20G

Réf.: 935515
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Description

Utilisation:

Pour recouvrir les côtés, tôle d’acier repliée, largeur 30 mm.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’une paroi latérale, une seule plaque en tôle 935040; 935045 ou une pièce d’extrémité 935442; 935462 est nécessaire à l’intérieur de l’échelle.
Pour des raisons de stabilité, nous recommandons de monter une paroi latérale à gauche et à droite des rayonnages.
En cas de montage d'un volet roulant dans un rayonnage, une paroi latérale plus haute est nécessaire.