Työkalunpidinteline HSK80

Tuote nro.: 970505 HSK80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 327 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 550 mm
Työkalunpitimien lukumäärä 3
Työkalupitimien lukumäärä 12
Akseliväli A 108 mm
työkaluvarsille HSK 80
Käyttöalue CNC-työpenkki
Tuotetyyppi Työkalunpidinteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970505 HSK80
EAN / GTIN 4045197489609

Kuvaus

Malli:

Sivuosiin voidaan yksilöllisesti kiinnittää kannatinkisko nro 970110 ja työkaluteline. Moduulit voidaan asentaa vaakatasoon tai viistoon.
Varustettu 3 työkalutelineellä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat