Työkalunpidinteline VDI30

Tuote nro.: 970505 VDI30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 327 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 550 mm
Työkalunpitimien lukumäärä 3
Työkalupitimien lukumäärä 36
Akseliväli A 69 mm
työkaluvarsille VDI 30
Käyttöalue CNC-työpenkki
Tuotetyyppi Työkalunpidinteline

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 970505 VDI30
EAN / GTIN 4045197489524

Kuvaus

Malli:

Sivuosiin voidaan yksilöllisesti kiinnittää kannatinkisko nro 970110 ja työkaluteline. Moduulit voidaan asentaa vaakatasoon tai viistoon.
Varustettu 3 työkalutelineellä.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

VDI 20 -pitimet sopivat myös Trumpf-lävistysmeisteille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat