Tool24 Smartline – pystykaappi sisältää työkalunpitimet C6

Tuote nro.: 979101 C6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Ulosvetoseinän kantavuus: 600
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2 400
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ulosvetoseinän kantavuus 600 kg
Kaapin rungon kantavuus sisällä 2 400 kg
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja Tool24 Smartline
Korkeus 2 000 mm
Leveys 717 mm
Syvyys 750 mm
Pystyvetolaatikoiden määrä 155 mm
Ulosvetoseinän hyötykorkeus 1 750 mm
Ulosvetoseinien määrä 4
Työkalutelineiden nro 970130 lukumäärä 24
Työkalupitimien lukumäärä 120
Akseliväli A 142 mm
Paino 320 kg
Tuotetyyppi Tavaranannostelujärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 979101 C6
EAN / GTIN 4062406134037

Kuvaus

Malli:

Ulosvedettävät hyllyköt kulkevat lattiaa pitkin, ja ne on varustettu keskuslukituksella - (käyttö mahdollista lukituksen hätäavaukseen). Ulosvedettävien hyllyköiden kuumasinkityissä runko-osissa on rei’itys 37 mm:n välein työkalukannattimien, kannatinkiskojen, kaukalohyllyjen ja reikälevyjen kiinnittämiseen. Ulosvetohyllyköissä on turvalukitus. Ulosvedettävät hyllyköt aukeavat automaattisesti. Työkalujen ottaminen noin sen ansiosta nopeaa.
  • Valmiiksi säädettyjen työkalujen varastointiin.
  • Mahdollista vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän kanssa.
  • Tilattavissa 14 erilaisella konfiguraatiolla (erilaisia kiinnittimiä SK, VDI, C, HSK).
  • Sisältää 24 kannatinkiskoa.
  • Kiinnittimet soveltuvat työkalukannattimille, kannatinkiskoille, lokeroalustoille ja reikälevyille.
  • Tasaisesti täytetyn vetohyllyn kantavuus: 600 kg.
  • Pystykaapin maksimikuormitus: 2400 kg.
  • Lukituksen hätäavauksen sulkemisjärjestelmä.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja C-osien säilytykseen ja hallintaan.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, hyllyköiden väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu.

Ohje:

Pystykaapit asettavat tavallista suurempia vaatimuksia alustalle, koska vetohyllyt liikkuvat suoraan lattiaa myöten! Seuraavien sijoituspaikkaa koskevien vaatimusten on ehdottomasti täytyttävä:
  • Alustan tasaisuuden toleranssi DIN 18202 -normin mukainen.
  • Kulma enintään 2 millimetriä 1 metrin mittauspituudella.
  • Alustan on oltava riittävän kantava.
  • Tasainen alusta.
Järjestelmät on valmisteltu lattia- ja seinäkiinnitykseen ja ne on ehdottomasti kiinnitettävä siten, etteivät ne voi kaatua.
Näitä pystykaappeja voidaan käyttää vain yhdessä Tool24 Smartline Master Unit -järjestelmän nro 979001 S11M tai nro 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit -järjestelmän nro 979201 DE tai nro 979211 EN sekä Tool24 Locker Master Unit -järjestelmän nro 979300 DE tai nro 979310 EN kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Samasta sarjasta "Tool24 Smartline"