Tool24 Smartline – vertikalskåp försedd med verktygshållare C6

Article no.: 979101 C6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Standard configurations usually have faster delivery times.
  • Bärförmåga vertikalutdrag: 600
  • Bärförmåga invändigt i skåpstomme: 2 400
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktinformasjon

Technical Data

Bärförmåga vertikalutdrag 600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme 2 400 kg
Lådutdrag Utdragsspärr
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Tool24 Smartline
höjd 2 000 mm
Bredd 717 mm
Djup 750 mm
Vertikalutdragslåda bredd 155 mm
vertikalutdragets effektiva höjd 1 750 mm
antal utdrag 4
Antal verktygskassetter nr 970130 24
antal verktygshållare 120
axelavstånd (A) 142 mm
vikt 320 kg
Produktslag Varuutlämningssystem

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 979101 C6
EAN / GTIN 4062406134037

Beskrivelse

Utförande:

Utdragen är golvstyrda och försedda med centrallåsning (kan användas som nödupplåsning). De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler. Vertikalutdragen är försedda med en enkelutdragssäkring. Utdragen öppnar sig automatiskt. Det garanterar att verktygen är snabbt åtkomliga.
  • Lagring av förinställda verktyg.
  • Bara möjlig i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system.
  • Kan beställas med 14 olika konfigurationer (olika fästen SK, VDI, C, HSK).
  • Inklusive 24 bärsken or.
  • Fästena lämpar sig för verktygshållare, bärskenor, hyllbottentråg och perforerade plåtar.
  • Bärförmåga vid jämnt fördelad last per utdrag: 600 kg.
  • Maximilast vertikalskåp: 2400 kg.
  • Låssystem för nödlåsning.

Användningsdata:

Automatiskt varuutlämningssystem för förvaring och administration av verktyg och C-artiklar.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

Vertikalskåp ställer högre krav på underlaget, eftersom utdragen löper direkt på golvet! Beställaren måste ovillkorligen se till att följande förutsättningar uppfylls på uppställningsplatsen:
  • Planhetstolerans enligt DIN 18202 för golv med färdig yta.
  • Lutning högst 2 millimeter på mätlängden 1 meter.
  • Underlaget måste ha tillräcklig bärförmåga.
  • Slätt underlag.
Systemen är förberedda för golv- eller väggmontering och måste ovillkorligen säkras mot vältning.
Dessa vertikalskåp kan bara användas i kombination med ett Tool24 Smartline Master Unit-system nr 979001 S11M eller nr 979001 S11M-EN, Tool24 PickOne Master Unit-system nr 979201 DE eller nr 979211 EN samt Tool24 Locker Master Unit-system nr 979300 DE eller nr 979310 EN.

Downloads & documents

Suitable products

Accessories

Reservdelar