• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Vaatekaappi, mustavalkolajittelu, muovijalat ja turvakääntösalpauslukitus 2

Tuote nro.: 949724 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Oven avautumiskulma: 110
  • Värivalikoima: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 0,8 mm
Oven avautumiskulma 110 astetta
Värivalikoima RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Korkeus 1 950 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 500 mm
Osaston hyötyleveys 2 × 240 mm
Osaston hyötysyvyys 477 mm
Kunkin vaateosaston hyötykorkeus 1 420 mm
Hattuhyllyn hyötykorkeus 328 mm
Hyllytason leveys 298 mm
Hyllytasohn syvyys 477 mm
Paino 38 kg
Tuotetyyppi Vaatekaappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 949724 2
EAN / GTIN 4067263828747

Kuvaus

Malli:

Vaatekaapissa on erikoisleveä, jaettu lokero mustavalkolajitteluun. Kaapin väliseinä auttaa pitämään omat ja työvaatteet hygieenisesti erillään. Kaksi vastakkain sulkeutuvaa pariovea suljetaan keskeltä lukolla. Ovet, ilmareiät ja etikettikehys. Kiinnihitsattu hattuhylly. Vaatetanko, jossa 3 liukukoukkua.
Muovijalat
Turvakääntösalpalukitus, lukitus riippulukkolla (ei sisälly toimitukseen).

Standardi:

DIN 4547

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, jauhemaalattu. Erikoispintakäsittelyt eivät ole mahdollisia.

Ohje:

TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin