{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Materiaalin paksuus | 1,2 mm | |
Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korkeus | 100 mm | |
Leveys | 500 mm | |
Syvyys | 500 mm | |
Sopii rungon leveyteen G:ssä | 20 | |
Sopii rungon syvyyteen G:ssä | 20 | |
Tuotetyyppi | Jalusta |
Tuotekoodi | 958145 20 | |
EAN / GTIN | 4062406301163 |