{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Malli | Metritavara | |
Valmistajamerkintä | Rib ′n′ Roll P3™ broad rib | |
Pituus | 20 000 mm | |
pituus metreinä | 20 m | |
Leveys | 1 500 mm | |
Paksuus | 3 mm | |
Materiaali | pehmeä PVC | |
Väri | läpinäkyvä | |
silikoniton | kyllä | |
Tuotetyyppi | Työtason suojamatto |
Tuotekoodi | 951955 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002016620 | |
Valmistajan numero | 759S1050BL |