{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5749 | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC) | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Erittäin tehokas sivuleikkuri | ei | |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | |
Tuotetyyppi | Leikkuupihdit |
Tuotekoodi | 723040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197416988 | |
Valmistajan numero | 723040 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
529 kappaletta varastossa
27,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 037 kappaletta varastossa
18,29 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | muovipinnoite |
päällekytkettävä aukaisujousi | ei | ei |
Standardi | DIN ISO 5749 | DIN ISO 5749 |
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,5 mm | 2,5 mm |
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2 mm | 2 mm |
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. | 3,4 mm | 3,4 mm |