Sivuleikkuri, kromattu, kahvoissa kuoret 200 mm

Tuote nro.: 723040 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
184 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4,2 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 3 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 2,5 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723040 200
EAN / GTIN 4045197417008

Kuvaus

Malli:

Lujatekoinen pää, jossa lisäksi induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC). Levennetty nivel. Hyvä leikkuukyky ihanteellisen voimansiirtosuhteen ansiosta.
Pihdit kromattu, kahvoissa ergonomisesti muotoillut monikomponenttikuoret, joissa pitävän otteen mahdollistava Haptoprene-pinnoite.

Käyttö:

Kaikille johdoille (pitkä käyttöikä myös kovempien johtojen kanssa). Kestää jatkuvaa, raskasta rasitusta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.