Malli:
- Optimaalinen puristus lineaarisen iskun ansiosta
- Monipuolisemmat käyttömahdollisuudet ja alemmat kustannukset työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta
- Taatusti tasaisen hyvä, DIN- /EN-standardien mukainen puristusjälki tehtaalla säädettyjen vaihtopäiden ja rakenteeseen sisältyvän ohjainsalvan ansiosta
- Kosketin on aina oikeassa kohdassa puristusmuotissa varman koskettimen kohdistuksen ansiosta
- Pienen ja kätevän rakenteen ansiosta ihanteellinen työskenneltäessä vaikeapääsyisissä paikoissa.
Eristepysäytin pistokkeen ja johtimen varmaan kohdistukseen.
Käyttö:
Liitinholkkien työstämiseen.
Sopii:
Yleispäät: enint. 1,5 mm2; lattapistokkeet ja holkit: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer ja TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ ja M-sarja; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.