Linjapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm

Tuote nro.: 701852 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
935 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • sähköstaattinen ominaisuus: VDE 1000 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
sähköstaattinen ominaisuus VDE 1000 V
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 1,5 mm
Standardi vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Leuan ominaisuus hammastetut
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kiiltävä
kipinöimätön ei
Tuotetyyppi Monitoimipihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 701852 160
EAN / GTIN 4045197887474
Valmistajan numero 701852 160

Kuvaus

Malli:

Kromivanadiiniteräs. Hammastetut tartuntaleuat. Terät on lisäksi induktiokarkaistu (noin 64 HRC); soveltuu myös pianolangalle. Työskentelyyn jännitteen ollessa korkeintaan 1000 V standardien DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Pihdit kiiltävät, kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.

Standardi:

DIN ISO 5746

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Linjapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm

Linjapihdit VDE-eristys, Kokonaispituus: 160mm

pyynnöstä
Varastossa
935 kappaletta varastossa
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
154 kappaletta varastossa
27,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
353 kappaletta varastossa
12,77 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 886 kappaletta varastossa
15,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
kipinöimätön ei ei ei ei
Kokonaispituus 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
Standardi vastaa standardia DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN ISO 5746 DIN ISO 5746
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm 2 mm 2 mm 2 mm
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm 1,5 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Monitoimipihdit Monitoimipihdit Monitoimipihdit Monitoimipihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin