Akkukäyttöinen kuumailmapuhallin 18 V 063993

Tuote nro.: 078323 063993
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Tyyppi CAS 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä MH5
Tehonkulutus 2 200 W
Ilman lämpötila 50 °C - 500 °C
Ilmavirran määrä 300 l/min
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
akun jännite 18 V
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
Paino 660 g
Pakkaus Kuljetuslaukku
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Tyyppi CAS 18 V
Tuotetyyppi Kuumailmapuhallin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078323 063993
EAN / GTIN 4007841063993
Valmistajan numero 063993

Kuvaus

Malli:

Kompakti akkukäyttöinen kuumailmapuhallin mobile heat MH 5 sisältää neljä käyttökohtaista ohjelmaa. Ilmamäärä säädettävissä digitaalisesti kuudella portaalla (enintään 300 l/min).

Toimituksen sisältö:

Versio ilman akkua ja laturia, laukku.

Ohje:

Sopivat akut ja laturit löytyvät numeroilla 073870073890.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat