Akkukäyttöinen iskuruuvain GDS18450HC

Tuote nro.: 074052 GDS18450HC
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GDS 18V-450 HC
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
suurin vääntömomentti 1 porras 250 Nm
Suurin vääntömomentti 2 Porras 330 Nm
suurin vääntömomentti 3 porras 450 Nm
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M 20
enimmäisvääntömomentti kova 450 Nm
Tyhjäkäyntikierrosluku 2 300 min-1
Iskutiheys 0 min-1 - 3 300 min-1
Iskutiheys 1 Porras 1 900 min-1
Iskutiheys 2 porras 2 500 min-1
Iskutiheys 3 porras 3 300 min-1
Suurin irtoamislujuus 800 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 1 500 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 2 300 min-1
Paino ilman akkua 1,6 kg
Paino 2,1 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 14,5 m/s2
Tyypillinen käyttö Heavy Duty
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074052 GDS18450HC
EAN / GTIN 4059952568034
Valmistajan numero 06019K4002

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Akun lataustilan näyttö.
1/2 tuuman iskuruuvain, Bluetooth-yhteys.
  • 2 toimintatapaa metallille ja puulle. Muut parametrit säädettävissä yksilöllisesti Toolbox-sovelluksella.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin