Akkukäyttöinen iskuruuvain GDX18V210C

Tuote nro.: 074052 GDX18V210C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
82 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V
  • Liitäntä: Bluetooth-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GDX18V210C
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 4 Ah
akun jännite 18 V
Momenttiportaat 3
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M16
enimmäisvääntömomentti kova 210 Nm
Iskutiheys 0 min-1 - 4 100 min-1
Suurin irtoamislujuus 370 Nm
Työkalunpitimen väänninprofiili Sisäkuusikulma, ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma; 1/4 tuuma
Paino 1,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 9,8 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Liitäntä Bluetooth-liitäntä
Tuotetyyppi Iskuruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074052 GDX18V210C
EAN / GTIN 4059952587745
Valmistajan numero 06019J0203

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen iskuruuvain.
  • Kiertosuunnanvaihto oikea/vasen.
  • Akun lataustilan näyttö.
Voimakas iskuruuvinväännin, 2 toimintatapaa metallille ja puulle ja Bluetooth-Connectivity.
  • Erikoistyökalunpidin; 1/2 tuuman nelikanta ja 1/4 tuuman kuusiokanta.
  • 3-portainen PowerControl – erilaisille vääntömomenteille erilaisiin käyttötarkoituksiin.
  • Muut parametrit ja toimintatavat säädettävissä yksilöllisesti Toolbox-sovelluksella.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi, L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät numeroista 073851 − 073867.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin