Atornillador de impacto 18V, atornillador de impacto de batería

Número de artículo: 074052 GDS18450HC
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Maleta organizada (L-Boxx)
  • Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión: Bosch 18 V

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 18 V
Denominación del fabricante GDS 18V-450 HC
Cantidad de baterías contenidas 2
Suministro de energía a batería
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 4 Ah
Tensión de batería 18 V
Par de giro máximo 1er escalón 250 Nm
Par de giro máximo 2º escalón 330 Nm
Par de giro máximo 3er escalón 450 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8 − 12,9) M20
Par de giro máximo duro 450 Nm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga 1.500 min-1
Frecuencia de impactos 0 min-1 - 3.300 min-1
Frecuencia de impactos 1er nivel 1.900 min-1
Frecuencia de impactos 2º nivel 2.500 min-1
Frecuencia de impactos 3er. nivel 3.300 min-1
par inicial de arranque máximo 800 Nm
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado macho
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha 1.500 min-1
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha 2.300 min-1
Peso sin batería 1,6 kg
Peso 2,1 kg
Vibraciones máximas según EN 14,5 m/s2
Empleo típico Heavy Duty
Tipo de producto Atornillador de impacto

Identificación y clasificación

Número de artículo 074052 GDS18450HC
EAN / GTIN 4059952568034
Número del fabricante 06019K4002
Fabricante/responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto rotativo con batería.
  • Giro a derecha / izquierda.
  • Indicador del estado de carga de la batería.
Llave de impacto rotativa de 1/2 pulgadas con conectividad Bluetooth®.
  • 2 modos de funcionamiento para metal y madera. Otros parámetros ajustables individualmente a través de la aplicación Toolbox.

Volumen de suministro:

Incluye 2 baterías de iones de Li, cargador, L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados en los n.° 073851-073867.

Descargas y documentos

Productos adecuados