{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Verpakking | Systeemkoffer (L-Boxx) | |
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning | Bosch 18 V | |
Fabrikantnummer | GDS 18V-450 HC | |
Aantal inbegrepen accu’s | 2 | |
Energievoorziening | Netvoeding | |
Accutype | Lithium-ion | |
Accucapaciteit | 4 Ah | |
Accuspanning | 18 V | |
Maximaal draaimoment 1e niveau | 250 Nm | |
Maximaal draaimoment 2e niveau | 330 Nm | |
Maximaal draaimoment 3e niveau | 450 Nm | |
Maximale schroef-⌀ (8,8 − 12,9) | M20 | |
Maximaal draaimoment hard | 450 Nm | |
Onbelast toerental | 2.300 min-1 | |
Aantal slagen | 0 min-1 - 3.300 min-1 | |
Aantal slagen 1e niveau | 1.900 min-1 | |
Aantal slagen 2e niveau | 2.500 min-1 | |
Aantal slagen 3e niveau | 3.300 min-1 | |
maximaal losbreekmoment | 800 Nm | |
Gereedschapsopname aandrijfprofiel | Buitenvierkant | |
Gereedschapsopname afmeting | 1/2 inch | |
Maximaal toerental 1e versnelling | 1.500 min-1 | |
Maximaal toerental 2e versnelling | 2.300 min-1 | |
Gewicht zonder accu | 1,6 kg | |
Gewicht | 2,1 kg | |
Maximale vibratie volgens EN | 14,5 m/s2 | |
Typisch gebruik | Heavy Duty | |
Producttype | Slagschroefmachine |
Artikelnummer | 074052 GDS18450HC | |
EAN/GTIN | 4059952568034 | |
Nummer fabrikant | 06019K4002 |