Putkihiomakone 72227561

Tuote nro.: 077715 72227561
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Kuljetuslaukku

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierroslukualue 2 700 min-1 - 8 500 min-1
Pakkaus Kuljetuslaukku
Valmistajamerkintä RS17-70 E -aloituspakkaus
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 1 700 W
Nauhan leveys 20; 40 mm
nauhan pituus 815 mm
Putken ⌀:lle 8 mm - 80 mm
Paino 4,64 kg
nauhan enimmäisnopeus 9 mm/s - 27 mm/s
Kaapelin pituus 4 m
pehmeä käynnistys kyllä
uudelleenkäynnistymisen esto kyllä
Tuotetyyppi Putkihiomakone
Nimellisjännite 230 V

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 077715 72227561
EAN / GTIN 4014586895871

Kuvaus

Malli:

Putkinauhahiomakone, erittäin suuri poistoteho. Sopii hyvin putkien ja putkikaarien työstöön − puhdistamiseen, värien poistoon, hitsaussaumojen hiontaan, kiillotusvalmisteluun sekä peilipintakiillotukseen. Kierrosnopeus säädettävissä hionta-, huopa- ja kiillotusnauhoille. Parannettu nauhaohjaus.
Putkihiomakone ahtaille säteille, portaattomasti säädettävä kierrosluku hiontaan, satinointiin ja loistokiillotukseen.
Vähimmäisetäisyys seinään 50 mm.
Aloituspakkaus kattaa kaikki putkien ja kaariputkien vakiosovellukset: puhdistus, valssauspinnan ja naarmujen poisto, hiontakuvion muodostaminen, paras satiinihionta.

Etu:

  • Tehokas hitsaussaumojen poisto hiomanauhojen optimaalisen työstönopeuden ansiosta.
  • Portaattomasti säädettävä kierrosluku jo asennettujen kaiteiden hiontaa, satinointia ja loistokiillotusta varten.
  • Joustavat hiomanauhat soveltuvat optimaalisesti myös kapeisiin kaariputkiin ja saavat siten aikaan tasaisen pinnan.
  • 360° hionta vain 2 työvaiheessa.
  • Valinnaiset kääntöpyörät pientä seinäetäisyyttä varten.
  • Uudelleenkäynnistyssuoja.
  • Pölysuojatut kuulalaakerit.

Toimituksen sisältö:

  • Putkihiomakone FEIN RS 17-70 E.
  • 2×10 hiomanauhaa 20×815 mm P120 / P180.
  • 2×10 hiomanauhaa 40×815 mm P120 / P180.
  • 5 kuitunauhaa 20×820 mm, erittäin hieno.
  • 1 työkalulaukku.

Ohje:

Sahanterät löytyvät numerosta 558011 alkaen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet