{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | WEA 19-180 Quick RT | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 900 W | |
Enimmäiskierrosluku | 8 200 min-1 | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 4,9 m/s2 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 180 mm | |
Enimmäiskatkaisusyvyys | 60 mm | |
Paino | 2,7 kg | |
Kaapelin pituus | 4 m | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Suuri erotussyvyys; M-Quick System | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077148 WEA19-1800 | |
EAN / GTIN | 4007430314307 | |
Valmistajan numero | 601095000 |