{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | WEA 19-180 Quick RT | |
Zdroj energie | síťový provoz | |
Příkon | 1 900 W | |
Maximální počet otáček | 8 200 min-1 | |
Maximální vibrace dle EN | 4,9 m/s2 | |
Maximální ⌀ kotouče | 180 mm | |
Maximální hloubka řezu | 60 mm | |
Hmotnost | 2,7 kg | |
Délka kabelu | 4 m | |
Blokování opakovaného rozběhu | ano | |
Zvláštní znaky | Velká hloubka řezu; Systém M-Quick | |
Druh produktu | Úhlové brusky |
Katalogové číslo | 077148 WEA19-1800 | |
EAN / GTIN | 4007430314307 | |
Číslo výrobce | 601095000 |