{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | WEA 19-180 Quick RT | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat snaga | 1.900 W | |
maksimalan broj okretaja | 8.200 min-1 | |
maksimalne vibracije prema EN | 4,9 m/s2 | |
maksimalni ⌀ diska | 180 mm | |
maksimalna dubina razdvajanja | 60 mm | |
Težina | 2,7 kg | |
Duljina kabela | 4 m | |
Blokada pokretanja | da | |
Posebnost | Velika dubina razdvajanja; Sustav M-Quick | |
Vrsta proizvoda | Kutna brusilica |
Broj artikla | 077148 WEA19-1800 | |
EAN / GTIN | 4007430314307 | |
Broj proizvođača | 601095000 |