{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Järjestelmälaukku (L-Boxx) | |
Valmistajamerkintä | GWX 9-115 S | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 900 W | |
Kierroslukualue | 2 800 min-1 - 11 000 min-1 | |
Laikan enimmäis-⌀ | 115 mm | |
Paino | 2,1 kg | |
uudelleenkäynnistymisen esto | kyllä | |
Erityisominaisuus | Säädettävä kierrosluku | |
Sarja | X-LOCK System | |
Tuotetyyppi | Kulmahiomakone |
Tuotekoodi | 077050 9-115S | |
EAN / GTIN | 3165140962537 | |
Valmistajan numero | 06017B1000 |