Akkukäyttöinen iskuporaruuvain GSB1821

Tuote nro.: 070105 GSB1821
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa
  • Pakkaus: Järjestelmälaukku (L-Boxx)
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 18 V

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pakkaus Järjestelmälaukku (L-Boxx)
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 18 V
Valmistajamerkintä GSB 18V-21
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 18 V
Moottorin rakenne 4-napainen DC-moottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 21 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 55 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 480 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 800 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1,5 mm - 13 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 35 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa 2,5 m/s2
Paino 1,5 kg
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille Muuri; Betoni; kivi; teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070105 GSB1821
EAN / GTIN 3165140979436
Valmistajan numero 06019H1107

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Kestävä akkuruuvain, jossa on tehokas moottori.
Moottorijarru.

Etu:

Electronic Motor Protection.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× 18 V / 3,0 Ah litiumioniakku, laturi ja L-BOXX.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat