Akkukäyttöinen iskuporaruuvain, Tyyppi: GSB1215B

Tuote nro.: 070104 GSB1215B
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
35 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Bosch 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Bosch 12 V
Valmistajamerkintä GSB 12V-15
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Sisältyvien akkujen lukumäärä 2
Akkutyyppi Litiumioni
Akkukapasiteetti 2 Ah
akun jännite 12 V
Moottorin rakenne Harjamoottori
enimmäisvääntömomentti pehmeä 15 Nm
enimmäisvääntömomentti kova 30 Nm
enimmäiskierrosluku 1. vaihde 0 min-1 - 380 min-1
enimmäiskierrosluku 2. vaihde 1 300 min-1
Pikakiinnitysholkki kiinnitysalue 1 mm - 10 mm
Kierukkaporan enimmäis-⌀, teräs 10 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, puu 19 mm
kierukkaporan enimmäis-⌀, betoni 10 mm
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan iskuporatoiminnolla 10,5 m/s2
Enimmäisvärinä EN-normin mukaan ilman iskuporatoimintoa <2,5 m/s2
Paino 1 kg
Tyypillinen käyttö Medium
soveltuu materiaalille puu; Muuri; Betoni; kivi; teräs
Tuotetyyppi Iskuporaruuvain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Valmistajan numero 06019B690H

Kuvaus

Malli:

Akkukäyttöinen Bosch-iskupora/ruuvinväännin vaativiin ruuvaus-, poraus- ja iskuporaustehtäviin.
  • Electronic Cell Protection (ECP) suojaa akkua ylikuumenemiselta ja syväpurkautumiselta.
  • Electronic Motor Protection (EMP) suojaa moottoria ylikuormitukselta.
  • Mekaaninen, moniportainen vääntömomentin poiskytkentä.
  • Käytännöllinen vyöklipsi (ei 070104).
  • Integroitu LED-valo, akun lataustilan näyttö.
  • Pikakiinnitysporaistukka.

Kestävä ja kätevä akkukäyttöinen ruuvain, paino vain 1 kg.

Toimituksen sisältö:

Mukana 2× litiumioniakku, laturi ja kuljetuslaukku.

Ohje:

Sopivat vara-akut ja laturit löytyvät alkaen numeroista 073851 ja 073866.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin