Teollisuuskytkin Letkuliitäntä 9 mm

Tuote nro.: 080232 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
84 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine messinki
Suurin käyttöpaine 35 bar
Letkuliitännän sisä-⌀ (nimellismitta) 9 mm
Läpivirtausarvo 2 000 l/min
Tuotetyyppi Liitäntä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 080232 9
EAN / GTIN 4062406423155

Kuvaus

Malli:

Teollisuuskytkin suunniteltu optimoituun, suureen virtaukseen 2000 l / min (ilma)., NL 7,8. Yhdeltä puolelta sulkeva, korkealaatuinen ja vankka pikalukitus. Virtaukselle edullinen venttiili, äärimmäisen korkeat virtausnopeudet, vähäinen painehäviö, pitkä käyttöikä, hyvä käyttöturvallisuus ja absoluuttinen tiiviys.
Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

Raaka-aine:

Nikkelöity messinki, holkki karkaistua terästä ja nikkelöity.