{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pakkaus | Kuljetuslaukku | |
Malli | Mini- Dynafile II | |
Antoteho | 295 W | |
Enimmäiskierrosluku | 25 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 564 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/4 tuuma | |
Valmistajamerkintä | Mini-Dynafile II -sarja | |
Nauhan leveys | 3−4; 6; 13; mm | |
nauhan pituus | 305 mm | |
Paino | 0,8 kg | |
Toimintaääni | 81 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Tuotetyyppi | Nauhahiomakoneet |
Tuotekoodi | 079551 15006 | |
EAN / GTIN | 616026150065 | |
Valmistajan numero | 15006 |