Paineilmasuorahiomakone 48325

Tuote nro.: 079443 48325
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 48325
Antoteho 298 W
Enimmäiskierrosluku 25 000 min-1
Enimmäisilmantarve 648 l/min
Kiinnityskierre NPT
Paineilmaliitäntä 1/4 tuuma
Kiristysholkkien ⌀ 6 mm
Paino 0,41 kg
Toimintaääni 79 dB(A)
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso < 2,5 m/s2
Pituus 202 mm
Tuotetyyppi Suorahiomakone

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 079443 48325
EAN / GTIN 616026483255
Valmistajan numero 48325

Kuvaus

Malli:

Dynabrade − paineilmasuorahiomakone.Monikäyttöinen, tasaisesti käyvä suorahiomakone, vankka ja ergonominen rakenne sekä pehmustettu kädensija.
Vaihteeton, kompakti 300 W:n suorahiomakone, suurin kierrosluku 25000 1/min. Kierrosluvun valvonta takaa tasaisena pysyvän kierrosluvun kuormituksessa. Tulosuodatin pidentää työkalun käyttöikää.

Toimituksen sisältö:

Sis. tarvittavat nipat.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat