{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 48325 | |
Atiduodamoji galia | 298 W | |
maksimalus sūkių skaičius | 25 000 min-1 | |
maksimalus oro poreikis | 648 l/min | |
Prijungimo sriegis | NPT | |
Pneumatinė jungtis | 1/4 in | |
Užspaudimo įvorės ⌀ | 6 mm | |
Svoris | 0,41 kg | |
Darbinis triukšmas | 79 dB(A) | |
maksimali vibracija pagal EN | < 2,5 m/s2 | |
Ilgis | 202 mm | |
Produkto rūšis | Tiesinis šlifuoklis |
Produkto numeris | 079443 48325 | |
EAN / GTIN | 616026483255 | |
Gamintojo numeris | 48325 |