Rechte persluchtslijpers 48325

Artikelnummer: 079443 48325
Nieuw product.
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Fabrikantnummer 48325
Afgegeven vermogen 298 W
Maximaal toerental 25.000 min-1
Maximale luchtbehoefte 648 l/min
Draadaansluiting NPT
Persluchtaansluiting 1/4 inch
Spantang-⌀ 6 mm
Gewicht 0,41 kg
Geluidsproductie 79 dB(A)
Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2
Lengte 202 mm
Producttype Rechte slijper

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 079443 48325
EAN/GTIN 616026483255
Nummer fabrikant 48325

Omschrijving

Uitvoering:

Dynabrade − rechte persluchtslijpers.
Veelzijdig te gebruiken, geluidsarme rechte slijpers in robuuste en ergonomische uitvoering met zachte greep.
Tandwielloze, compacte 300 watt rechte slijper met een maximumtoerental van 25000 1/min. Toerentalbewaking voor constant toerental onder belasting. Het voorgeschakelde filter verlengt de levensduur van het gereedschap.

Levering:

Inclusief benodigde nippels.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen