{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | xtra TT 60H | |
Tilavuus | 6,5 l | |
Laitteen pituus | 420 mm | |
Laitteen leveys | 250 mm | |
sisäkorin pituus | 257 mm | |
sisäkorin leveys | 132 mm | |
Puhdistusaltaan korkeus | 150 mm | |
Kuumennusteho | 150 W | |
Ultraäänen huipputeho | 400 W | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Nimellisjännite | 220 V - 240 V | |
Paino | 10 kg | |
Suositeltava työmäärä | 5 l | |
Tuotetyyppi | Ultraäänipuhdistuslaite |
Tuotekoodi | 082001 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100299 |