{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | IVR-L 40/12-1 | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 1 200 W | |
Säiliöiden tilavuus | 40 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | DN50 mm | |
Pituus | 711 mm | |
Leveys | 523 mm | |
Korkeus | 960 mm | |
Kaapelin pituus | 6 m | |
Turbiinien lkm | 1 | |
Ilmavirran määrä | 59 l/s | |
Tyhjiö | 230 mbar | |
Toimintaääni | 71 dB(A) | |
Pölyluokka − imuri | L; L | |
Paino | 36 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078522 IVR-L40 | |
EAN / GTIN | 4054278459684 | |
Valmistajan numero | 9.986-054.0 |