{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | IVR-L 100/24-2 Tc M | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen | |
Tehonkulutus | 2 400 W | |
Säiliöiden tilavuus | 100 l | |
Liitäntöjen nimellisarvot | DN50 mm | |
Pituus | 740 mm | |
Leveys | 620 mm | |
Korkeus | 1 180 mm | |
Kaapelin pituus | 6 m | |
Turbiinien lkm | 2 | |
Ilmavirran määrä | 118 l/s | |
Tyhjiö | 230 mbar | |
Toimintaääni | 76 dB(A) | |
Pölyluokka − imuri | L | |
Paino | 59 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 078522 IVR-L100DP | |
EAN / GTIN | 4054278275864 | |
Valmistajan numero | 9.987-887.0 |