Lastu-/ nesteimuri VHO200

Tuote nro.: 078559 VHO200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä VHO 200
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 2 400 W
Säiliöiden tilavuus 75 l
Pituus 580 mm
Leveys 880 mm
Korkeus 1 230 mm
Turbiinien lkm 1
Ilmavirran määrä 55 l/s
Tyhjiö 230 mbar
Toimintaääni 70 dB(A)
Paino 60 kg
Tuotetyyppi Märkä- ja kuivaimuri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 078559 VHO200
EAN / GTIN 5711145490681
Valmistajan numero 4010400054

Kuvaus

Malli:

Laadukkaat, erittäin pitkäikäiset Nilfisk CFM Grey Line -teollisuusimurit.
Tehokas nesteimuri laadukkaalla, öljykestävällä puhdistusvälinesarjalla. Varustettu ilmankääntöventtiilillä, joka mahdollistaa säiliön luotettavan ja helpon tyhjentämisen. Lastukori ja tyhjennyssarja on integroitu valmiiksi. Soveltuu erilaisiin puhdistustehtäviin metallisteollisuuden alueella.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lastukorin, tyhjennyssarjan sekä öljynkestävän puhdistusvälinesarjan.

Ohje:

Sopivat tarvikkeet numeroista 078551-078552.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat