Malli:
Korkealaatuinen, mukava metalli-muoviseoskahva takaa ergonomisen työskentelyn ja säädetyn vääntömomentin helpon käytön. Helppo ja nopea lukea ja säätää
suuren digitaalinäytön kautta. Automaattinen sammutus 15 sekunnin kuluttua (pariston kestoikä vähintään 1 vuotta). Pariston vaihto tehtaalla tai uudelleenkalibroinnin yhteydessä. Näytön yksikköä voidaan muuttaa yksiköiden Nm ja lbfin välillä. Sis. terän pidikkeen nro
659932 1/4 tuuman kärkien kiinnittämiseen.
Mittayksiköt: Nm, lbfin
Etu:
Integroidulla laskentatoiminnolla käyttökerrat tallentuvat, mikä helpottaa testivälineiden valvontaa.
Toiminto:
Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa antaen merkin, ääni ja värähdys. Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis.
Käyttö:
Valvottuun, esimääritetyn vääntömomentin mukaiseen ruuvien kiristämiseen.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Ohje:
Muita vaihtoteriä, ks. nro
659940 − 65 9946.
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.