Malli:
Väännin-/liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
Käyttö:
Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M5 - M12, sytytytulpille ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M12.
Raaka-aine:
Kromiterässeosta, kromattu.
Toimituksen sisältö:
Vaihtoholkit 12-kulmainen tai 6-kulmainen: 11 kpl koot 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Avainholkit sytytystulpille: 1 kpl nro
637310 koko 16
Kuusiokolokärjet: 7 kpl nro
637600 koot 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
T-väännin: 1 kpl nro
635700Jatkokappaleet: 2 kpl nro
635400 koot 75; 240
Murrosnivel: 1 kpl nro
636200Räikkä: 1 kpl nro
635000säilytys: ABS-muovilaatikko
Ohje:
HUOMIO!
Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!
Suositeltu tuotenumero: 634312